Beli waterproofing m2 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nitto L Waterproof Sealing Tape (Lakban Kedap Air)
    Mulai

    Rp199.900

    Nitto L Waterproof Sealing Tape (Lakban Kedap Air)
    atribut:
    • Adhesion Strength (N/25mm): 30
    • Adhesive: Acrylic
    • Adhesive Force (N/mm): 30/25
    • Base Material: Polyester yarn used, poly cloth
    • Color: Black
    • Tape Length (m): 20
    • Tape Width (mm): 50
  2. Sika Waterproofing Coating Sikatop (Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp169.900

    Sika Waterproofing Coating Sikatop (Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    2-component, pre-dosed, ready for use waterproofing slurry based on resin modified cementitious material. Advantages. SikaTop 107 Seal provides the following beneficial properties : - Pre-dosed sets. - Easy to mix. - Easy to use. - Consistency can be chosen for application by brush or by trowel. - Excellent adhesion on sound substrates. - Impermeable. - Good resistance to abrasion and erosion. - No drying or shrinkage cracks if used according to instruction. - Non-corrosive, non-flammable. - Non toxic. - Slightly flexible.
  3. NITTO Butyl Rubber Self-Fusing Tape, Separator
    Mulai

    Rp199.900

    NITTO Butyl Rubber Self-Fusing Tape, Separator
    atribut:
    • Material: Base material:Butyl rubber-based self-bonding layer.
    • Color: Black
    • Width (mm): 19
    • Length (m): 10
    • Thickness (mm): 0.5
    • Tensile Strength: 5.9N/10mm
    • Working Temperature Range: 0 to 70degrees
    • Insulation breakdown strength: 44kV/mm
  4. NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    98% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp8.900

  5. MAPEI Membran Bakar
    Mulai

    Rp1.199.900

    MAPEI Membran Bakar
    Deskripsi:
    Pelapis kedap air berbahan dasar membran bitumen dengan sistem di bakar.
    atribut:
    • Size (m): 10x1
    • Color: Black
    • Packaging: Roll
  6. Sika Sikashield Membran (Membran Bakar)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Sika Sikashield Membran (Membran Bakar)
    Deskripsi:
    SikaShield® P24 S 3 mm adalah membran kedap air berbahan dasar modifikasi APP bitumen dengan ketebalan 3 mm. Material ini diperkuat dengan non_x0002_woven polyester fabric dan fleksibel pada suhu 0 °C.Permukaan atasnya dilapisi pasir, yang memastikan ikatan dengan lapisan atasnya. Bagian bawah produk memiliki film yang dapat terbakar agar mudah untuk aplikasi torching.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1000x10000
    • Thickness (mm): 3
    • Surface: Atas : pasir ; Bawah : polyethylene film
    • Temperature Area (°C): Min : 5 Max : 40
    • Tensile Force (N/50mm): Longitudinal (MD) : 600; Transerval (CMD) : 400
  7. Ultrachem Waterstop PVC WSF
    Mulai

    Rp2.099.900

    Ultrachem Waterstop PVC WSF
    Deskripsi:
    Ultrachem Waterstop PVC diproduksi dari bahan polimer plastik PVC berkualitas tinggi dan berfungsi mencegah rembesan air pada sambungan beton.
    atribut:
    • Color: Blue
    • Density (g/cm³): ±1.354 (JIS K 7112)
    • Elongation at Break (%): 315 (IEC 60811-1-1)
    • Form: Sheet
    • Hardness (Shore A): ±78 (JIS K 7215)
    • Heat Shock: No crack (IEC 60811-3-1)
    • Length (m): 20
    • Tensile Strength (N/mm²): 15.91 (IEC 60811-1-1)
    • Thickness (mm): 3
    • Type: PVC Waterstop
  8. TOTO Wastafel Gantung
    Mulai

    Rp589.900

    TOTO Wastafel Gantung
    Deskripsi:
    Menghadirkan suasana yang lebih nyaman dengan lavatory yang sudah terkenal secara kualitas dan ketahanan.
  9. Ultrachem Torch G Waterproofing Membrane (Cat Genteng)
    Mulai

    Rp889.900

    Ultrachem Torch G Waterproofing Membrane (Cat Genteng)
    Deskripsi:
    Waterproofing membran sistem bakar berbahan dasar modified bitumen yang diperkuat dengan serat polyester dengan permukaan partikulat granular sebagai perlindungan terhadap sinar UV.
    atribut:
    • Elongation (%): Transversal : >35 (ASTM D5147); Longitudinal : >30 (ASTM D5147)
    • Flash Point (°C): ±150
    • Form: Sheet
    • Length (m): 10
    • Mass per Unit Area (kg/m²): ±2
    • Tensile Strength (N/50mm): Transversal : 550 (ASTM D5147); Longitudinal : 800 (ASTM D5147)
    • Thickness (mm): 3
    • Top-Side Protection: Granule
    • Type: APP torched bitument membrane
    • Width (m): 1
  10. NITTO Butyl Rubber Self-Fusing Tape, No Separator
    Mulai

    Rp129.900

    NITTO Butyl Rubber Self-Fusing Tape, No Separator
    atribut:
    • Material: Base material:Butyl rubber-based self-bonding layer.
    • Color: Black
    • Width (mm): 19
    • Length (m): 10
    • Thickness (mm): 0.5
    • Tensile Strength (N/10mm): 5.90
    • Insulation Breakdown Strength (kV/mm): 44
    • Working Temperature Range: 0 to 70degrees
  11. TRUSCO EPDM Rubber Sponge (Spon Karet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

  12. INOAC EPDM Rubber Sponge (Spon Karet)
    Mulai

    Rp719.900

    INOAC EPDM Rubber Sponge (Spon Karet)
    Deskripsi:
    -Excellent in chemical resistance, heat resistance, weather resistance and electrical insulation.-For outdoor cushioning materials, protection materials.
    atribut:
    • Color: Black
    • Density: 0.100±0.03g/cm (3rd power)
    • Width (mm): 650
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 110
    • Length (mm): 1000
    • Material: Foamed rubber (EPDM type)
  13. NITTO Lakban Kain Berwarna (Solasi / Selotip)
    42%
    Mulai

    Rp68.900

    NITTO Lakban Kain Berwarna (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Material: Base material:Staple moss + PET woolly, Adhesive:Rubber type
    • Color: Black
    • Width (mm): 50
    • Length (m): 25
    • Thickness (mm): 0.23
    • Adhesive Strength: 3.2N/10mm
    • Tensile Strength: 46N/10mm
  14. TRUSCO EPDM Rubber Sponge Roll (Spon Karet)
    52%
    Mulai

    Rp1.599.900

    TRUSCO EPDM Rubber Sponge Roll (Spon Karet)
    Deskripsi:
    -Excellent in water repellency, weather resistance and sound proof.-Surface coating type non-migratory EPDM sponge.-Cushioning material, protection materials.
  15. Sika Sikalastic (Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Sika Sikalastic (Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Sikalastic®-590 DecksealLIQUID APPLIED EKONOMIS UNTUK PELAPIS KEDAP AIR PADA ATAP DENGAN KETAHANAN LEBIH BAIK TERHADAP GENANGAN AIR.Sikalastic®-590 Deckseal adalah satu komponen dispersi acrylic – polyurethane dengan ketahanan yang lebih baik terhadap genangan air, ketahanan yang sangat baik terhadap sinar UV, memiliki kemampuan yang baik untuk menjembatani keretakan dan memiliki estetika yang bagus. Untuk aplikasi manual/spray, Sikalastic®-590 Deckseal bisa diaplikasikan sebagai lapisan coating atau lapisan membran liquid applied reinforcement menggunakan reinforcement yang sesuai (Sika®-120 Reemat atau Sika® Sovamesh-80).- Ketahanan yang baik terhadap air tergenang dalam jangka waktu yang tertentu.- Tahan terhadap sinar UV, yellowing dan cuaca.- Memiliki elastisitas yang tinggi dan kemampuan menjembatani retak
    atribut:
    • Size (kg): 20
    • Color: Abu-abu dan Putih
    • Chemical Base Materials: Polyurethane modified acrylic dispersion
    • Storage Life: 12 bulan dari tanggal produksi jika disimpan dalam kemasan aslinya, dengan keadaan segel tidak rusak dan belum terbuka.
    • Density (kg/L): ~1.32 (pada suhu +30 °C)
    • Ambient Air Temperature (°C ): min. +15/maks. +35
    • Relative Air Humidity (%RH): Maks. 80
    • Solid Content by Weight (%): ~63 berdasarkan berat
    • Storage Temperature Condition (°C): Produk harus disimpan dengan baik dalam kondisi kering pada suhu antara +5 dan +30
  16. TRUSCO EPDM Rubber Waterproof Sealing Tape (Lakban Kedap Udara / Lakban Kedap Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    TRUSCO EPDM Rubber Waterproof Sealing Tape (Lakban Kedap Udara / Lakban Kedap Air)
    Deskripsi:
    Surface film is applied to the EPDM foam excellent in durability and weather resistance to improve airtightness and water-blocking property.
    atribut:
    • Color: Black
    • W x L (mm x m): 30 x 3.5
    • Thickness (mm): 10
  17. Sika Waterproofing Coating Sikalastic (Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp429.900

    Sika Waterproofing Coating Sikalastic (Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Sikalastic-590 is one component polyurethane-acrylic dispersion with improved water ponding resistance, excellent UV resistance, good crack bridging capacity and great esthetic. For manual/spray application, Sikalastic-590 can be applied as coating or a reinforced liquid applied membrane with Sika-120 Reemat. Advantages. - Good behavior under limited water ponding. - UV resistant and resistant to yellowing and weathering. - Highly elastic and crack-bridging. - Non-toxic and VOC compliant water based coating. - One component-ready to use. - Excellent adhesion on porous and non-porous sub-strates. - Seamless waterproofing membrane. - Water vapour permeable.
    atribut:
    • Chemical Base: Polyurethane modified acrylic dispersion
    • Packaging: Pail
    • Shelf Life: 12 Months from date of production of stored properly in original, unopened and undagamaed sealed packaging
    • Density (kg/L): ~1.32 (at +30°C)
    • Adhesion in Peel (N/mm²): ~1.5
    • Ambient Air Temperature (°C ): min. +15, max +35
    • Elongation at Break (%): ~360
    • Solid Content: ~63% by weight
    • Tensile Strength (N/mm²): ~1.7
Daftar Harga waterproofing m2 Terbaru October 2026
Nitto L Waterproof Sealing Tape (Lakban Kedap Air)Rp199.900
Sika Waterproofing Coating Sikatop (Pelapis Anti Bocor)Rp169.900
NITTO Butyl Rubber Self-Fusing Tape, SeparatorRp199.900
NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Rp8.900
MAPEI Membran BakarRp1.199.900
Sika Sikashield Membran (Membran Bakar)Rp1.099.900
Ultrachem Waterstop PVC WSFRp2.099.900
TOTO Wastafel GantungRp589.900
Ultrachem Torch G Waterproofing Membrane (Cat Genteng)Rp889.900
NITTO Butyl Rubber Self-Fusing Tape, No SeparatorRp129.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)